| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B247E52 Herst.-Nr.: 2000130 EAN/GTIN: 4012591651307 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch Kst 300x100mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen MIFM32 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 100 mm mm | Höhe: | 300 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Vorprägungen: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabelverschraubung, hensel kabelverschraubung m25, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,99* | € 19,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,03* | € 19,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,15* | € 19,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,30* | € 19,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 14,37* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|