Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Hensel EDK 25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-36745249
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
4012591771876
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Produktfarbe
Grau
Durchmesser
25.5 mm
Betriebstemperatur
-25 - 35 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Kabeltüllen
Weitere Suchbegriffe:
würgenippel
,
kabelverschraubung ip 65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,68*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel EDK 20 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 20St.
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø16mm 5-10mm lgr hfr geschl EDK16
Hensel
3600185
ab € 0,3107*
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø32,5mm 8-23mm lgr hfr geschl EDK32
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø40,5mm geschl 11-30mm lgr hfr EDK40
Hensel
3600189
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen