Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrenngehäuse 630A 500V 600x239x600mm IP65 MI7865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschaltergehäuse 630A 3polig Mi 7865
Lastschaltergehäuse 630A 3polig Mi 7865
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B247F42
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000799
EAN/GTIN:
     4012591657996
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Leitungseinführung
hensel leitungseinführung
leitungseinführung
Lasttrenngehäuse 630A 500V 600x239x600mm IP65 MI7865
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V V
Gehäusebreite:
600 mm mm
Gehäusehöhe:
600 mm mm
Gehäusetiefe:
239 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Ein-Aus-Schalter, Einschalter, Gehäuse, Hauptschalter, Lastschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungstrenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungstrennergehäuse, Not-Aus-Schalter, Reitersicherungstrennergehäuse, Schalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrenngehäuse, Steuerschalter, Trenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.029,51*
€ 1.186,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.035,49*
€ 1.193,25*
€ 65,00*
ab € 1.038,43*
€ 1.194,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.047,72*
€ 1.208,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.062,20*
€ 1.221,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,25*
€ 1.419,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,03*
€ 1.394,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,61*
€ 1.295,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,80*
€ 1.262,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,49*
€ 1.232,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.