| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-35105095 Herst.-Nr.: 2000799 EAN/GTIN: 4012591657996 |
| |
|
| | |
| Lastschaltergehäuse 630A 3polig Mi 7865 Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 500 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 500 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 630 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 630 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.029,51* | € 1.186,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.035,49* | € 1.193,25* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.038,43* | € 1.194,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.047,72* | € 1.208,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.062,20* | € 1.221,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|