Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 1p 2st 120-300qmmstarr MIDA72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlussklemmensatz 3polig Mi DA 72
Direktanschlussklemmensatz 3polig Mi DA 72
Artikel-Nr.:
     262-B247F54
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000336
EAN/GTIN:
     4012591653363
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Direktanschlussklemme 1p 2st 120-300qmmstarr MIDA72
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
61 mm
Direktanschlussklemme:
ja
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
120 - 300 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hensel direktanschlussklemme, direktanschlussklemme, anschlussklemme 1polig, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,87*
€ 99,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,41*
€ 100,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,31*
€ 101,37*
€ 5,46*
ab € 82,17*
€ 102,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,28*
€ 102,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.