Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 300mm blind unbeh AKABF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauflansch, Schutzart IP54
Anbauflansch, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     262-B249J01
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79505001
EAN/GTIN:
     4013902062751
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Einführungsflansch Kst 300mm blind unbeh AKABF2
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Ausführung:
blind
Breite:
300 mm mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Typ:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spelsberg flanschplatte, 19 zoll bürstenleiste, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,10*
€ 18,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 18,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,22*
€ 18,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,36*
€ 18,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.