Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube 10mm M10x50mm ST gvz ZX197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B258D96
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060242R9999
EAN/GTIN:
     4011617602422
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube 10mm M10x50mm ST gvz ZX197
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
10 mm mm
Länge:
50 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube ohne Norm, Hammerschraube ohne Norm, hakenkopfschraube, Hammerkopfschraube, Schraube, T-Schraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 7,44*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,50*
€ 5,46*
ab € 5,39*
€ 7,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,72*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,88*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.