Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube M10x50 f. 2x10 ZX197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube M10x50 f. 2x10 ZX197
Hakenkopfschraube M10x50 f. 2x10 ZX197
Artikel-Nr.:
     3517B-85170666
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060242R9999
EAN/GTIN:
     4011617602422
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hakenkopfschraube
Halfenschraube

Hakenkopfschraube M10x50 f. 2x10 ZX197

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
50 mm
Kopfbreite:
40 mm
Geeignet für Montageschiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 7,44*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,39*
€ 7,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,72*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,88*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.