Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 3p 440A 5mm ZH217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B258E56
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060446R9999
EAN/GTIN:
     4011617604464
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john sammelschiene
sammelschienen
Sammelschienensystem 3p 440A 5mm ZH217
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
440 A
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Polzahl:
3
Schienenabstand:
0 mm mm
Schienenhöhe:
30 mm mm
Schienenstärke:
5 mm mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienensystem, Sammelschienensystem für Verteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,08*
€ 158,23*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,20*
€ 159,79*
Frei Haus
ab € 134,67*
€ 162,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,41*
€ 165,09*
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 169,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.