Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem ZH217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55179096
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060446R9999
EAN/GTIN:
     4011617604464
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john sammelschiene
sammelschienen

Sammelschienensystem ZH217

Sammelschienen als Sammelschienensystem, E-Cu nach DIN 43673-1, Abmessungen: 30 x 5 mm, mit einer Länge von 300 mm, Abmessungen: 30 x 5 mm, Schraubenanschluss M11, für einen Bemessungsstrom von 440 A, 3-polig, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
70 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
57 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
5 mm
Bemessungsstrom:
440 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,08*
€ 158,23*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,20*
€ 159,79*
Frei Haus
ab € 134,67*
€ 162,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,41*
€ 165,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 169,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.