Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer GEB-K 80mm Kst Deckelmont 68mm BRN65KL65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B264J92
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN65KL65
EAN/GTIN:
     4012740008174
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelhalteklammer GEB-K 80mm Kst Deckelmont 68mm BRN65KL65
Weitere Informationen:
Deckelmontage:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Kabelhalteklammer für Geräteeinbaukanal, Kabelklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,40*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,41*
10
€ 5,46*
ab € 0,974*
€ 1,414*
10
€ 3,90*
ab € 1,103*
€ 1,593*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.