Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer zu BRN 65x210mm BRN65KL65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50769347
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRN65KL65
EAN/GTIN:
     4012740008174
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer

Klammer zu BRN 65x210mm BRN65KL65

Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 68x210mm halogenfrei. Zubehör für Brüstungskanal-System.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelmontage:
ja
Oberteilbreite:
80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Mit Potentialausgleich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,40*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,41*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,964*
€ 1,414*
10
€ 3,90*
ab € 1,093*
€ 1,603*
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,414*
€ 1,68266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.