Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 10A 500V UC 14x51mm Keramik LEGRAND014110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 014110 Schmelzsicherung
Legrand 014110 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     262-B268C64
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     014110
EAN/GTIN:
     3245060141103
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 10A 500V UC 14x51mm Keramik LEGRAND014110
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsfrequenz:
42 - 62 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
14x51 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.65 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 6,56*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,05*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,16*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,36*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,56*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.