Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 100A 500V UC 22x58mm Keramik LEGRAND015195


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 015195 Schmelzsicherung
Legrand 015195 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     262-B268D13
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     015195
EAN/GTIN:
     3245060151959
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 100A 500V UC 22x58mm Keramik LEGRAND015195
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsfrequenz:
42 - 62 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
22x58mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.3 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 12,95*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,48*
€ 13,10*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 13,85*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,3425*
€ 14,0825*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 11,67*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.