Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Eingabegerät binär 10-22V 7mA 38x38x12mm PBM-DALI-SYS-4WWEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasterschnittstelle PBM-DALI-SYS-4W weiß
Tasterschnittstelle PBM-DALI-SYS-4W weiß
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B279C90
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     92842
EAN/GTIN:
     4007529928422
Suchbegriffe:
Binäreingang
BIN-IN
Bussystem-Binäreingang
Eingabemodul
DALI-Eingabegerät binär 10-22V 7mA 38x38x12mm PBM-DALI-SYS-4WWEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
4
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,98*
€ 91,22*
€ 5,00*
ab € 86,09*
€ 106,42*
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 110,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,74*
€ 113,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,36*
€ 119,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.