| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81078699 Herst.-Nr.: 92842 EAN/GTIN: 4007529928422 |
|
|
| | |
| Tasterschnittstelle PBM-DALI-SYS-4W weiß Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen, 4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte, Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb, Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand, Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand, DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | LED ansteuern: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,06* | € 91,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,58* | € 106,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,04* | € 110,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,95* | € 113,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,61* | € 120,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|