Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstück Pro M, f. S220 SZ-FST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllstück Pro M, f. S220 SZ-FST
Artikel-Nr.:
     262-B279G61
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJI1480003R0001
EAN/GTIN:
     4012233594108
Suchbegriffe:
Fehlersignalschalter
Fernschalter
Hilfskontakt
Hilfsschalter
Füllstück Pro M, f. S220 SZ-FST
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.75
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 2,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.