Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 17,6mm Pro M 207mm 12qmm Gabel Isoliert SZ-KS1/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 1ph 17,6mm Pro M 207mm 12qmm Gabel Isoliert
Phasenschiene 1ph 17,6mm Pro M 207mm 12qmm Gabel Isoliert
Artikel-Nr.:
     262-B279G77
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJI2322322R0001
EAN/GTIN:
     4012233597901
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene abb
Phasenschiene 1ph 17,6mm Pro M 207mm 12qmm Gabel Isoliert SZ-KS1/12
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
ja
Länge:
207 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl:
12
Querschnitt:
12 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.6 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,54*
€ 2,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 3,03*
4 Tage
99
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
GJI2322322R0002
ab € 8,64*
Ähnlich
ABB
GJI2322322R0003
ab € 1,88*
Ähnlich
ABB
GJI2322322R0004
ab € 12,43*
Ähnlich
Pollmann
1210111
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.