Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Alu IP41 B112xH112xT61,5mm geschl 1632497


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse Alu IP41 B112xH112xT61,5mm geschl
Leergehäuse Alu IP41 B112xH112xT61,5mm geschl
Artikel-Nr.:
     262-B301C12
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1632497
EAN/GTIN:
     4011721024011
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Leergehäuse Alu IP41 B112xH112xT61,5mm geschl 1632497
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
112 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
0 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
112 mm mm
Innentiefe:
34 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.4 mm
Montageart:
Unterputz
Nennstrom (In):
16 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP41
Schutzklasse:
I
Tiefe:
61.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktanbausteckdose, abl leergehäuse, leergehäuse, schuko-anbausteckdose ip41, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,19*
€ 83,80*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,65*
€ 90,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,19*
€ 93,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,48*
€ 95,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,11*
€ 127,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1471460
ab € 48,48*
Zubehör
ABL
1632760
ab € 363,92*
Zubehör
ABL
1632490
ab € 107,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.