Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL IP20 5035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL IP20
Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL IP20
Artikel-Nr.:
     262-B302A42
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     5035
EAN/GTIN:
     4011334030447
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL IP20 5035
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
Schlagfestigkeit:
IK07
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, taster up-einsätze, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 12,08*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 9,01*
€ 12,90*
2 Tage
136
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,48*
€ 13,58*
1 Tag
218
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
503503
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.