Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2f-Wechselschalter cws gl AP IP20 2f glz 10AX 300840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 300840 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Berker 300840 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B304B94
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     300840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
2f-Wechselschalter cws gl AP IP20 2f glz 10AX 300840
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, berker aufputzschalter, aufputzschalter, aufputzschalter weiß, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,19*
€ 18,95*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 20,21*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,68*
€ 23,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,36*
€ 25,77*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,46*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
300240
ab € 13,15*
Ähnlich
Berker
300640
ab € 7,46*
Ähnlich
Berker
300740
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.