Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 3,8W 4000K IP54 1LED AufbEinb ÜberwBaust zentral RESPROTEC-GPANTECCWHIP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESPRO TEC-GP ANT ECC WH IP54 Sicherheitsleuchte 3,8W 307lm weiß
RESPRO TEC-GP ANT ECC WH IP54 Sicherheitsleuchte 3,8W 307lm weiß
RESPRO TEC-GP ANT ECC WH IP54 Sicherheitsleuchte 3,8W 307lm weiß
RESPRO TEC-GP ANT ECC WH IP54 Sicherheitsleuchte 3,8W 307lm weiß
Artikel-Nr.:
     262-B306D58
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42936416
EAN/GTIN:
     9010299635631
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Sicherheitsleuchte 3,8W 4000K IP54 1LED AufbEinb ÜberwBaust zentral RESPROTEC-GPANTECCWHIP54
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
72 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
103 mm
Lampenleistung:
0.5 - 0.5 W W
Leistungsfaktor:
0.69
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Länge:
248 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Max. Systemleistung:
3.8 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,41*
€ 299,98*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,29*
€ 300,53*
Frei Haus
ab € 250,93*
€ 302,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 266,15*
€ 320,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59011606
ab € 5,38*
Sonstiges
Zumtobel
59011608
ab € 5,33*
Sonstiges
Zumtobel
59000031
ab € 11,81*
Sonstiges
Zumtobel
59000032
ab € 9,17*
Sonstiges
Zumtobel
59000473
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.