Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz Duro 2000 AP ws glz IP20 Wippe 1p 2601/4AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz Duro 2000 AP ws glz IP20 Wippe 1p
Jalousieschalter-Einsatz Duro 2000 AP ws glz IP20 Wippe 1p
Artikel-Nr.:
     262-B307A39
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001042A0688
EAN/GTIN:
     4011395016206
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter-Einsatz Duro 2000 AP ws glz IP20 Wippe 1p 2601/4AP
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Schalter 1-polig
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
63 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Rollladensteuerung, Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, busch jäger jalousie wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,90*
€ 22,73*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,90*
€ 22,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,26*
€ 23,37*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 17,75*
€ 23,95*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.