Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 230V 0,6mA Schalter 8339-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glimmlampe 230V 0,6mA Schalter
Glimmlampe 230V 0,6mA Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B309I39
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001784A0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
Taster UP-Einsätze
Glimmlampe 230V 0,6mA Schalter 8339-1
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 A A
Nennstromaufnahme:
0.6 mA
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, taster up-einsätze busch jäger, taster up-einsätze, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 5,15*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 5,97*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 6,06*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 6,08*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,22*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.