Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3021094 Herst.-Nr.: 2CKA001784A0040 EAN/GTIN: 4011395183700 |
| |
|
| | |
| Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennstrom: 0,6 A, Anwendung: Schalter/Taster, Fassung: sonstige, Nennstromaufnahme: 0,6 mA, Farbe des Leuchtmittels: orange, Leuchtmittel: sonstige, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 8339-1 | Ident Code: | 2CKA001784A0040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 5,15* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,99* | € 5,97* | | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,05* | € 6,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,07* | € 6,08* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,22* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|