Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz IP20 Drehkn 2p 015700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz IP20 Drehkn 2p
Jalousieschalter-Einsatz IP20 Drehkn 2p
Artikel-Nr.:
     262-B310F57
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015700
EAN/GTIN:
     4010337157007
Suchbegriffe:
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieschalter-Einsatz IP20 Drehkn 2p 015700
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rollladensteuerung, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, unterputzschalter ip 20, smarthome rollladensteuerung, unterputzschalter 2polig, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,79*
€ 25,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,09*
€ 26,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,57*
€ 27,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 28,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,17*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
015400
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.