Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter gr WG AP AP IP44 1f 010630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselschalter gr WG AP AP IP44 1f
Wechselschalter gr WG AP AP IP44 1f
Artikel-Nr.:
     262-B315E50
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     010630
EAN/GTIN:
     4010337106302
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wechselschalter gr WG AP AP IP44 1f 010630
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltungsart:
Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, aufputzschalter gira, aufputzschalter, aufputzschalter grau, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 4,98*
ab € 8,00*
€ 10,94*
2 Tage
158
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 11,19*
3 Tage
72
€ 6,40*
ab € 8,21*
€ 11,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 11,59*
3 Tage
183
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
010230
ab € 13,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
010730
ab € 13,26*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
010530
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.