Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4f alu kl AURA Glas f.GEB-K Unterputzmontage D20.574.51.70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen 4f alu kl AURA Glas f.GEB-K Unterputzmontage
Rahmen 4f alu kl AURA Glas f.GEB-K Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-B317A97
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00101611
EAN/GTIN:
     4010105101614
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 4f
Rahmen 4f alu kl AURA Glas f.GEB-K Unterputzmontage D20.574.51.70
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Ausführung der Oberfläche:
klar
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
85 mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
298 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
lackiert
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,67*
€ 105,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,50*
€ 106,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,88*
€ 168,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.574.52.02
ab € 80,32*
Ähnlich
PEHA
D 20.574.52.46
ab € 82,91*
Ähnlich
PEHA
00102911
ab € 82,73*
Ähnlich
PEHA
00127011
ab € 83,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.