Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 20.574.52.46 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 20.574.52.46 Montage-Kit
PEHA D 20.574.52.46 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9437436
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.574.52.46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 4f
Rahmen 4fach, matt-mintgrün

AURA Glas Kombi-Rahmen aus gehärtetem Sicherheitsglas für senkrechte und waagerechte Montage Glasrahmen 4fach, Abmessung 85 x 298 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
298 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.574.52.02
ab € 80,22*
Ähnlich
PEHA
00102911
ab € 83,68*
Ähnlich
PEHA
00101611
ab € 82,78*
Ähnlich
PEHA
00127011
ab € 83,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.