Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter alu glz ALU-GUSS Drehkn UP IP65 1f 6AX D336.69TAGUWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselschalter alu glz ALU-GUSS Drehkn UP IP65 1f 6AX
Wechselschalter alu glz ALU-GUSS Drehkn UP IP65 1f 6AX
Artikel-Nr.:
     262-B318A52
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00905594
EAN/GTIN:
     4010105905595
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drehschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Drehschalter
Ausschalter
Wechselschalter alu glz ALU-GUSS Drehkn UP IP65 1f 6AX D336.69TAGUWE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Drehknopf
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 76,57*
€ 89,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 77,33*
€ 90,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 82,43*
€ 104,82*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 80,93*
€ 105,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 124,68*
€ 155,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 898,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.