Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 12V IP20 Kstgeh stat 240x115x47mm 944.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 94428 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 94428 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 94428 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     262-B320J49
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94428
EAN/GTIN:
     4000870944288
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Seilsysteme 12V
LED-Trafo 60W 12V IP20 Kstgeh stat 240x115x47mm 944.28
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
47 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
240 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,00*
€ 78,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,20*
€ 78,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,81*
€ 79,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,72*
€ 80,22*
€ 8,50*
ab € 65,74*
€ 83,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.