Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 12V IP20 Kstgeh stat 240x115x47mm 978.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann Driver
Paulmann Driver
Paulmann Driver
Paulmann Driver
Paulmann Driver
Artikel-Nr.:
     262-B321A00
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97840
EAN/GTIN:
     4000870978405
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Trafo 60W 12V IP20 Kstgeh stat 240x115x47mm 978.40
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
47 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
240 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,79*
€ 51,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,37*
€ 54,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 54,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,23*
€ 55,39*
€ 8,50*
ab € 43,42*
€ 57,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.