Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6 1xRJ45 ger LSA UAE8UPOK6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG UAE 8 UPOK6 Steckdose RJ-45 Silber
JUNG UAE 8 UPOK6 Steckdose RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     262-B321D16
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     UAE8UPOK6
EAN/GTIN:
     4011377987739
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Modularbuchsen
Datendose
Netzwerkdose
Anschlussdose Cat6 1xRJ45 ger LSA UAE8UPOK6
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Abdeckrahmen, Rahmen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, abdeckrahmen 1 fach, abdeckrahmen, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,86*
€ 19,04*
3 Tage
65
€ 6,40*
ab € 13,99*
€ 19,21*
5 Tage
98
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,04*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,70*
€ 20,10*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 14,91*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.