Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung aws CD500ST550AP600 aws LtgsEinf Rohreinf RAL9010 13WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführung aws CD500ST550AP600 aws LtgsEinf Rohreinf RAL9010
Leitungseinführung aws CD500ST550AP600 aws LtgsEinf Rohreinf RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-B322G63
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     13WW
EAN/GTIN:
     4011377221505
Suchbegriffe:
Kanaleinführung
Leitungseinführung
leitungseinführung
Leitungseinführung aws CD500ST550AP600 aws LtgsEinf Rohreinf RAL9010 13WW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohreinführung
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 3,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,35*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,18*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
13BR
ab € 2,23*
Ähnlich
Jung
13
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.