Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung ws CD500ST550AP600 ws LtgsEinf Rohreinf RAL1013 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführung ws CD500ST550AP600 ws LtgsEinf Rohreinf RAL1013
Leitungseinführung ws CD500ST550AP600 ws LtgsEinf Rohreinf RAL1013
Artikel-Nr.:
     262-B322G52
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     13
EAN/GTIN:
     4011377221307
Suchbegriffe:
Kanaleinführung
Leitungseinführung
jung leitungseinführung
leitungseinführung
Leitungseinführung ws CD500ST550AP600 ws LtgsEinf Rohreinf RAL1013 13
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohreinführung
Farbe:
weiß
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,71*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,93*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
13WW
ab € 1,96*
Ähnlich
Jung
13BR
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.