Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtregel-Potentiometer Lichtregel-Potentiometer UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 6A 230V 240-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtregel-Potentiometer Lichtregel-Potentiometer UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 6A 230V
Lichtregel-Potentiometer Lichtregel-Potentiometer UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 6A 230V
Artikel-Nr.:
     262-B322G83
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     240-10
EAN/GTIN:
     4011377416406
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Dimmer UP-Einsätze
Lichtregel-Potentiometer Lichtregel-Potentiometer UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 6A 230V 240-10
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Bemessungsstrom:
6 A
Dimmung 1-10 V:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:
6 W
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V
Steuerstrom:
50 mA
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, Ausschalter, Wechselschalter, jung ausschalter, potentiometer, ausschalter 6a, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,81*
€ 36,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,82*
€ 36,76*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 28,27*
€ 37,18*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 28,31*
€ 37,37*
€ 3,90*
ab € 28,54*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.