Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B323H53 Herst.-Nr.: 96-24 EAN/GTIN: 4011377367401 |
| |
|
| | |
| Steck-Glühlampe 24V 25mA Schalter 96-24 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schalter/Taster | Farbe des Leuchtmittels: | weiß | Fassung: | Stecksockel | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 24 - 24 V V | Nennstrom: | 0.025 A A | Nennstromaufnahme: | 25 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, beleuchtungseinsatz für schalter 24v, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,93* | € 5,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,96* | € 5,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,15* | € 6,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,16* | € 6,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,23* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|