Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltaster-Modul 1S UP DELTAi-system IP20 5TD2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzeltaster-Modul 1S UP DELTAi-system IP20
Einzeltaster-Modul 1S UP DELTAi-system IP20
Artikel-Nr.:
     262-B330A55
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD2120
EAN/GTIN:
     4001869040349
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster UP-Einsätze
Einzeltaster-Modul 1S UP DELTAi-system IP20 5TD2120
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Werkstoff:
Metall
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 6,85*
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 6,90*
2 Tage
136
€ 6,40*
ab € 4,82*
€ 6,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,04*
€ 7,20*
1 Tag
82
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.