Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Erdungs-Mittelklemme Rapid16 Alu 40-50mm 131121-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsmittelkle. Rapid16 40-50 131121-002
Erdungsmittelkle. Rapid16 40-50 131121-002
Artikel-Nr.:
     262-B336B25
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     131121-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar-Dachklemmen
PV-Erdungs-Mittelklemme Rapid16 Alu 40-50mm 131121-002
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mittelklemme
Für Rahmenhöhe:
40 - 50 mm
Mit Modulerdung:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Fotovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, Klemmstück, Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, PV-Verbindungs- und Befestigungselement, Verbinder, Verbindungselement
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,03*
1
€ 5,00*
ab € 1,62*
€ 2,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 203,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.