| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50550188 Herst.-Nr.: 131121-002 EAN/GTIN: 4262371510809 |
| |
|
| | |
| Erdungsmittelkle. Rapid16 40-50 131121-002 Die Modulklemme Rapid16 ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten und millionenfach eingesetzten Modulklemme Rapid2+. Durch die variable Einsatzmöglichkeit wurde die Anzahl der Artikel drastisch reduziert ohne Einbußen der Einsatzmöglichkeiten. Alle Modulklemmen sind standardmäßig mit Erdungspin ausgestattet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mittelklemme | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Breite: | 50 mm | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 36 mm | Mit Befestigungsmaterial: | ja | Für Rahmenhöhe: | 40..50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,66* | € 2,03* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,64* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|