Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 25A Pro M compact, 3S, 400V E222-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B341B35
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCE120300R0111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 25a 400v
ausschalter
Ausschalter 25A Pro M compact, 3S, 400V E222-30
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: abb ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.