Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter REG digi 0-400A WandlAnschl 1Kl 1W AC 70x85mm SM401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM401 Elektrogehäusezubehör
Hager SM401 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B344E78
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM401
EAN/GTIN:
     3250615634016
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Amperemeter REG digi 0-400A WandlAnschl 1Kl 1W AC 70x85mm SM401
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
70 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe:
85 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 400 A A
Messsystem:
digital
Nominaler Endwert der Skala:
999 A A
Schleppzeiger:
ja
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
1 W W
Wandleranschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,32*
€ 206,36*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,50*
€ 219,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,65*
€ 228,33*
Frei Haus
ab € 198,32*
€ 228,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 254,15*
€ 285,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.