Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW luftd Ø68x61mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9264-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B348D15
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9264-22
EAN/GTIN:
     4013456548299
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW luftd Ø68x61mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9264-22
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
9
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
7
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
7 - 40 mm
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
ja
Innentiefe:
62 mm
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
61 - 61 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0564*
€ 1,4564*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,06277*
€ 1,46277*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0906*
€ 1,5006*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,55*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,46277*
€ 1,7407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37277*
€ 1,6336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29277*
€ 1,5384
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06277*
€ 1,2647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,56925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.