Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung FF 10A 1500V UC 22x127mm 3NC2310-0MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B348E52
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC23100MK
EAN/GTIN:
     4001869497358
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung FF 10A 1500V UC 22x127mm 3NC2310-0MK
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
100 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
1500 V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsfrequenz:
45 - 62 Hz
Größe:
22x127mm
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 28,78*
€ 35,70*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 28,75*
€ 35,82*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 29,24*
€ 36,27*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 29,23*
€ 36,42*
5
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 37,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 179,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NC23910MK
ab € 86,43*
Sonstiges
Siemens
3NC23920MK
ab € 163,65*
Sonstiges
Siemens
3NC23930MK
ab € 238,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.