Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3NC23920MK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC23920MK
EAN/GTIN:
     4001869498140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Lasttrenner
SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 2-polig Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Weitere Informationen:
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Mit Steckverbindern bestückt:
false
Ausführung als Hauptschalter:
false
Polzahl:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1500 V
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Motorantrieb optional:
false
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Sicherungshalter, Sicherungslasttrenner, siemens lasttrennschalter 63a, hl sicherung, halbleitersicherung siemens, SITOR, SITOR-Sicherungen, Halbleiterschutzsicherungen, Halbleiterschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NC23010MK
ab € 26,96*
Sonstiges
Siemens
3NC23100MK
ab € 28,70*
Sonstiges
Siemens
3NC23160MK
ab € 29,19*
Sonstiges
Siemens
3NC23020MK
ab € 27,07*
Sonstiges
Siemens
3NC23200MK
ab € 29,88*
Sonstiges
Siemens
3NC23250MK
ab € 30,37*
Sonstiges
Siemens
3NC23320MK
ab € 30,78*
Sonstiges
Siemens
3NC23040MK
ab € 27,77*
Sonstiges
Siemens
3NC23400MK
ab € 31,46*
Sonstiges
Siemens
3NC23500MK
ab € 32,02*
Sonstiges
Siemens
3NC23060MK
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.