Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 37kW UC 65A 62-65A IP20 20-33V 3RA2150-4KA38-0NB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-B348F62
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21504KA380NB3
EAN/GTIN:
     4047621004785
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 37kW UC 65A 62-65A IP20 20-33V 3RA2150-4KA38-0NB3
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
65 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 - 33 V
Breite:
55 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
274 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
150 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
62 - 65 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,98*
€ 593,22*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,62*
€ 598,23*
Frei Haus
ab € 552,06*
€ 623,51*
Frei Haus
ab € 583,78*
€ 653,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 596,81*
€ 663,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,82*
€ 789,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,58*
€ 771,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,40*
€ 748,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,27*
€ 734,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,81*
€ 710,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151AP0
ab € 82,61*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151AP0
ab € 60,34*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151BB4
ab € 61,08*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BS151BB4
ab € 92,34*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151BB4
ab € 85,34*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151AP0
ab € 82,20*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151AP0
ab € 60,55*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151BB4
ab € 81,09*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151BB4
ab € 61,17*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CS151BB4
ab € 92,10*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151AP0
ab € 82,61*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151AP0
ab € 57,63*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151BB4
ab € 85,43*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DS151BB4
ab € 92,28*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151BB4
ab € 64,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.