Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg UC Quader Klemme Analogausg 10000mm IP67 BEL-FSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B361J97
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6900462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke ip67
Lichtschranke Einweg UC Quader Klemme Analogausg 10000mm IP67 BEL-FSA
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 240 V
Breite des Sensors:
25.5 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
90 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Länge des Sensors:
65.5 mm
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Max. Öffnungswinkel:
1.2 °
Mit Zeitfunktion:
ja
Mit anderem Analogausgang:
ja
Reaktionszeit:
20 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Schaltfrequenz:
25 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-40 - 60 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 340,31*
€ 399,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,30*
€ 411,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,21*
€ 416,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,31*
€ 475,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,08*
€ 472,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.