Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 2G11 25W 3000K 2950lm E ws mattiert 140° AC Ø44x537mm 220-240V DULUXLEDL55HFuACMAINSV25W8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD32
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362A54
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075822177
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
LED-Röhrenlampe 2G11 25W 3000K 2950lm E ws mattiert 140° AC Ø44x537mm 220-240V DULUXLEDL55HFuACMAINSV25W8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
140 - 140 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2950 lm
Durchmesser:
44 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
30
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
25 - 25 W
Lampenlichtausbeute:
118 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2950 - 2950 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
537 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
110 - 110 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
2G11
Spannungsart:
AC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,20*
€ 17,41*
1
€ 8,50*
ab € 18,67*
€ 18,67*
10 Tage
238
1
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 19,09*
3 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 19,43*
€ 19,43*
3 Tage
118
1
€ 7,50*
ab € 14,94*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.