Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD32
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4058075822177
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075822177
EAN/GTIN:
     4058075822177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
LED-Ersatz für KLLni mit 4pol. 2G11 Stecksockel zum Betrieb am EVG und Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Nicht für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten geeignet. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Hotels, Restaurants. Industrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
110 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
25 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2950 lm
Lampenlichtausbeute:
118 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
2G11
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
44.00 mm
Länge:
537.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 14,20*
€ 17,41*
1
€ 8,50*
ab € 18,67*
€ 18,67*
10 Tage
238
1
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 19,09*
Lager 4001
1000
1
€ 4,90*
ab € 19,43*
€ 19,43*
3 Tage
118
1
€ 7,50*
ab € 14,94*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.