Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 4W 4000K 400lm F ws mattiert 190° AC Ø18,5x288mm 26V LEDTUBET5HFL8SHORTV288MM4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362A97
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075823631
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G53
Sockel G53
LED-Röhrenlampe G5 T5 4W 4000K 400lm F ws mattiert 190° AC Ø18,5x288mm 26V LEDTUBET5HFL8SHORTV288MM4W
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
190 - 190 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Durchmesser:
18.5 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
130
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.55
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
400 - 400 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
288 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
26 - 26 V V
Nennstrom:
223 - 223 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 13,02*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 13,03*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 11,13*
€ 13,66*
13 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 9,74*
€ 14,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 341,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.